{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M6 | |
Prevleka | TiN | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2X 6HX | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
4-kotno držalo □ | 4,9 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 5 mm | |
⌀ navoja | 6 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | rdeča | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 18 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 131935 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197532336 | |
Številka proizvajalca | 131935 M6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Strojni navojni svedri HSSE-PM, TiN, M: M6
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
66,40 €
39,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
10,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.588 kosov na zalogi
12,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo |
Vrsta navoja | M | M | M |
Velikost navoja | M6 | M6 | M6 |
Korak navoja | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
⌀ osnovne izvrtine | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Standard | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Globine navoja | 18 mm | 18 mm | 18 mm |