Strojni navojni svedri HSS-E, TiCN, M: M24

Št. art.: 131930 M24
Popust
234,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 376
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M24
Prevleka TiCN
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard DIN 376
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2X 6HX
Oblika prisekanega dela B
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 3 mm
Celotna dolžina L 160 mm
⌀ držala Ds 18 mm
4-kotno držalo □ 14,5 mm
⌀ osnovne izvrtine 21 mm
⌀ navoja 24 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan rdeča
Število rezil Z 3
Globine navoja 72 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 131930 M24
EAN/GTIN 4045197070852
Številka proizvajalca 131930 M24

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
20
Jeklo < 750 N/mm
P
19
Jeklo < 900 N/mm
P
19
Jeklo < 1100 N/mm
P
9
TOOLOX 33
H
4
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Z lupilnim rezom.
Uporabljajte z emulzijo (maščobni delež najmanj 8 %).

Priporočilo:

Pri TOOLOX in HARDOX materialih priporočamo, da osnovno izvrtino izvrtate z 0,05 do 0,3 mm večjim ⌀, kot je navedeno v DIN (glejte tabelo).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico