Strojni navojni svedri HSS-E M8

Št. art.: 131920 M8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
403 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost navoja M8
    Prevleka nitrirani in vaporizirani
    Vrsta navoja M
    Kot profila 60 stopinj
    Rezalni material HSS E
    Standard DIN 371
    Standard za navoje DIN 13
    Kakovost ISO 2X 6HX
    Oblika prisekanega dela B
    Držalo Cilindrično držalo s h9
    z notranjim hlajenjem ne
    Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
    Smer rezanja desni
    Korak navoja 1,25 mm
    Celotna dolžina L 90 mm
    ⌀ držala Ds 8 mm
    4-kotno držalo □ 6,2 mm
    ⌀ osnovne izvrtine 6,8 mm
    ⌀ navoja 8 mm
    Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
    Število vpenjalnih utorov 3
    Barvni prstan rdeča
    Število rezil Z 3
    Globine navoja 24 mm
    Vrsta izdelka Navojni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 131920 M8
    EAN/GTIN 4045197070685
    Številka proizvajalca 131920 M8

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    15
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    15
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    15
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    6
    Olje
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Z lupilnim rezom.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico