{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M3 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 0,5 mm | |
Celotna dolžina L | 56 mm | |
⌀ držala Ds | 3,5 mm | |
4-kotno držalo □ | 2,7 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 2,5 mm | |
⌀ navoja | 3 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | rdeča | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 131900 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197070548 | |
Številka proizvajalca | 131900 M3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni navojni svedri z izpuščenimi zobmi M3
po ponudbi
Na zalogi
113 kosov na zalogi
45,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
677 kosov na zalogi
22,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
714 kosov na zalogi
11,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika prisekanega dela | B | B | B |
Število vpenjalnih utorov | 3 | 3 | 3 |
⌀ navoja | 3 | 3 | 3 |
Korak navoja | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Globine navoja | 6 | 9 | 9 |
⌀ držala Ds | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Vrsta izdelka | Navojni svedri | Navojni svedri | Navojni svedri |