{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M2,5 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 357 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Oblika prisekanega dela | A | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 0,45 mm | |
Celotna dolžina L | 70 mm | |
⌀ držala Ds | 1,8 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 2,05 mm | |
⌀ navoja | 2,5 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 5 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 131800 M2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197070326 | |
Številka proizvajalca | 131800 M2,5 |