Podloga za disk iz vlaken QUICK-CHANGE 50-6x40 mm MEDIUM-S

Št. art.: 131784
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka groba brusna koprena za čiščenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 131784
EAN/GTIN 9003171317848
Številka proizvajalca 131784
L-število L50140 2171

Opis

Opis:

S to VRHUNSKO tehnologijo pribor lahko ploščo za hitro menjavo Preprosto varno namestite na mini kotni brusilnik. pribor je na voljo v najpogostejših velikostih s premerom 50 in 75 mm.

Lastnosti:

  • Oblika: Pribor za hitro menjavo plošč
  • Ustreznost materiala: Neodvisen material
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: Medium
  • Premer: 50 mm
  • Velikost zrnja: 40
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Za kolute premera 50 in 75 mm
  • Za mini kotni brusilnik

Uporaba:

  • pribor za hitro menjavo plošč za montaža na mini kotnih brusilnikih

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico