Strojni navojni svedri M18

Št. art.: 131700 M18
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 376
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost navoja M18
    Prevleka neprevlečeni
    Vrsta navoja M
    Kot profila 60 stopinj
    Rezalni material HSS E
    Standard DIN 376
    Standard za navoje DIN 13
    Kakovost ISO 2 6H
    Oblika prisekanega dela D
    Kot spirale 15-20 stopinj
    Držalo Cilindrično držalo s h9
    z notranjim hlajenjem ne
    Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
    Smer rezanja desni
    Korak navoja 2,5 mm
    Celotna dolžina L 125 mm
    ⌀ držala Ds 14 mm
    4-kotno držalo □ 11 mm
    ⌀ osnovne izvrtine 15,5 mm
    ⌀ navoja 18 mm
    Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
    Število vpenjalnih utorov 4
    Barvni prstan brez
    Število rezil Z 4
    Globine navoja 54 mm
    Vrsta izdelka Navojni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 131700 M18
    EAN/GTIN 4045197070128
    Številka proizvajalca 131700 M18

    Tabela aplikacije

    Al (kratki odrezki)
    N
    13
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    15
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    15
    GG(G)
    K
    9
    Olje
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsta izvedba, s 15° spiralo v levo.

    Prednosti:

    Zelo primerni pri prekinjenih navojih (npr. vzdolžni utor v izvrtini).

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico