{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M16 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 2 mm | |
Celotna dolžina L | 110 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
4-kotno držalo □ | 9 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 14 mm | |
⌀ navoja | 16 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 48 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 131650 M16 | |
EAN/GTIN | 4045197069979 | |
Številka proizvajalca | 131650 M16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojni navojni svedri z izpuščenimi zobmi, neprevlečeni, M: M16
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
68,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
331 kosov na zalogi
48,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
103 kosov na zalogi
50,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
111 kosov na zalogi
50,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
435 kosov na zalogi
34,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | brez |
Kot profila | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj |
Vrsta navoja | M | M | M | M | M |
Standard za navoje | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Korak navoja | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
4-kotno držalo □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Rezalni material | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |