{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Taille de filetage | M14 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Type de filetage | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 376 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 3 6G | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Pas de filetage | 2 mm | |
Longueur totale L | 110 mm | |
⌀ queue Ds | 11 mm | |
Carré corps □ | 9 mm | |
⌀ perçage | 12 mm | |
Filetage ⌀ | 14 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Nombre de goujures | 3 | |
Barvni prstan | brez | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 42 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 131350 M14 | |
EAN/GTIN | 4045197069696 | |
Številka proizvajalca | 131350 M14 |