3/8″ Vključeno držalo za udarne bite 7/16″ Vijačni nastavekDIN3126 E11.2, XZN M8

Št. art.: 13134X-52 M8
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
    Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 13134X-52 M8
    EAN/GTIN 4991644327706
    Številka proizvajalca 13134X-52 M8
    L-število L60050 9292

    Opis

    Opis:

    Dolžina: 52 mm
    Dimenzija D2: 22 mm
    Pogon: 3/8″
    Kvadratna vtičnica
    M8
    XZN
    Površina: mangan-fosfatiran
    Materiali: krom molibden

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico