3/8″ Vključeno držalo za udarne bite 7/16″ Vijačni nastavekDIN3126 E11.2, TORX T30

Št. art.: 13134T-52 T30
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
Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 13134T-52 T30
EAN/GTIN 4991644327416
Številka proizvajalca 13134T-52 T30
L-število L60050 8508

Opis

Opis:

Dolžina: 52 mm
Dimenzija D2: 22 mm
Pogon: 3/8″
Kvadratna vtičnica
T30
Zunanji torx
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico