3/8″ Vključeno držalo za udarne bite 7/16″ Vijačni nastavekDIN3126 E11.2, šestkotna vtičnica 8 mm

Št. art.: 13134M-92 8mm
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 13134M-92 8mm
EAN/GTIN 4991644327317
Številka proizvajalca 13134M-92 8mm
L-število L60050 8902

Opis

Opis:

Dolžina: 92 mm
Dimenzija D2: 22 mm
Pogon: 3/8″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 8 mm
Zunanji šestkotnik
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden