3/8″ Vključeno držalo za udarne bite 7/16″ Vijačni nastavekDIN3126 E11.2, šestkotna vtičnica 10 mm

Št. art.: 13134M-92 10mm
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
Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 13134M-92 10mm
EAN/GTIN 4991644327324
Številka proizvajalca 13134M-92 10mm
L-število L60050 9134

Opis

Opis:

Dolžina: 92 mm
Dimenzija D2: 22 mm
Pogon: 3/8″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 10 mm
Zunanji šestkotnik
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.