Izvedba:
Glavni material
67 % poliester, 33 % bombaž, prevlečen s PVC, odporen proti vetru in vodi, odporen proti ognju, antistatičen, 390 g/m²
Žepi
Nogavični žep z mezincem in zavihkom
Odpiranje z zavihkom, ki omogoča obešanje žepov za nohte
Podrobnosti
Repi
Elastika in vrvica na pasu
Plastika zaponke
Zvarjeni šivi
Nastavljive in odstranljive naramnice z elastiko
Tiskan odsevnik
Funkcionalnost
Vetrovno in vodoodporno z varjenimi šivi
Zaključek
Nastavljiv spodnji del noge z gumbi, Nastavljiv spodnji del noge z velcrojem
Reflex
Tiskan odsevni trak
Opis:
- Na dež odporne hlače za vas pri nalogah, ki zahtevajo trpežna, a hkrati prilagodljiva dežna oblačila, v katerih morate biti tudi vidni
- Hlače so odporne na veter in vodo z varjenimi šivi, ki ne prepuščajo vlage
- Dobro prileganje s široko elastiko na zadnjem delu, nastavljivimi in snemljivimi naramnicami ter nastavljivimi konci nog z gumbi in velcro
- Nogavičnim žepom z mehom in pokrovom, odprtino s pokrovom za možnost obešanja žepov za žeblje
- Ma prenosne reflekse
- Certificirano v skladu z EN 1149-5
- EN ISO 20471
- EN 343
- EN ISO 14116
- IEC 61482-2
Standard:
- EN 343, Class 4,1
- EN ISO 20471, Class 2
- EN ISO 14116, index 3
- EN 1149-5
- IEC 61482-2, APC 1