Hlače za zaščito pred plamenom za dež 2. stopnje High Vis Yellow/Navy Blue 4XL

Št. art.: 1313202233894XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za hlače/kombinezone

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna moška velikost (telesna višina 176–180 cm)
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Velikost INT Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Vitka moška velikost (telesna višina 182–186 cm)
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Nižja moška velikost (telesna višina 170–174 cm)
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Tako merite
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
    Barva gelb / marineblau
    Univerzalna velikost 4XL
    Vrsta izdelka Opozorilne delovne hlače

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1313202233894XL
    EAN/GTIN 7330509783580
    Številka proizvajalca 1313202233894XL

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    67 % poliester, 33 % bombaž, prevlečen s PVC, odporen proti vetru in vodi, odporen proti ognju, antistatičen, 390 g/m²

    Žepi
    Nogavični žep z mezincem in zavihkom
    Odpiranje z zavihkom, ki omogoča obešanje žepov za nohte

    Podrobnosti
    Repi
    Elastika in vrvica na pasu
    Plastika zaponke
    Zvarjeni šivi
    Nastavljive in odstranljive naramnice z elastiko
    Tiskan odsevnik

    Funkcionalnost
    Vetrovno in vodoodporno z varjenimi šivi

    Zaključek
    Nastavljiv spodnji del noge z gumbi, Nastavljiv spodnji del noge z velcrojem

    Reflex
    Tiskan odsevni trak

    Opis:

    • Na dež odporne hlače za vas pri nalogah, ki zahtevajo trpežna, a hkrati prilagodljiva dežna oblačila, v katerih morate biti tudi vidni
    • Hlače so odporne na veter in vodo z varjenimi šivi, ki ne prepuščajo vlage
    • Dobro prileganje s široko elastiko na zadnjem delu, nastavljivimi in snemljivimi naramnicami ter nastavljivimi konci nog z gumbi in velcro
    • Nogavičnim žepom z mehom in pokrovom, odprtino s pokrovom za možnost obešanja žepov za žeblje
    • Ma prenosne reflekse
    • Certificirano v skladu z EN 1149-5
    • EN ISO 20471
    • EN 343
    • EN ISO 14116
    • IEC 61482-2

    Standard:

    • EN 343, Class 4,1
    • EN ISO 20471, Class 2
    • EN ISO 14116, index 3
    • EN 1149-5
    • IEC 61482-2, APC 1

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico