Strojni navojni svedri 6G DIN 371, neprevlečeni, M: M2

Št. art.: 131300 M2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
201 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M2
Prevleka neprevlečeni
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard DIN 371
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 3 6G
Oblika prisekanega dela B
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 0,4 mm
Celotna dolžina L 45 mm
⌀ držala Ds 2,8 mm
4-kotno držalo □ 2,1 mm
⌀ osnovne izvrtine 1,6 mm
⌀ navoja 2 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Število vpenjalnih utorov 2
Barvni prstan brez
Število rezil Z 2
Globine navoja 6 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 131300 M2
EAN/GTIN 4045197069573
Številka proizvajalca 131300 M2

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
13
Jeklo < 500 N/mm
P
15
Jeklo < 750 N/mm
P
15
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Z lupilnim rezom.
Tolerančni razred ISO 3/6G
= nadmera 0,02−0,04 mm.

Uporaba:

Za obdelovance, ki se kasneje prevlečejo z galvanskim zaščitnim slojem ali se pri kaljenju rahlo skrčijo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico