Strojni navojni svedri HSSE-PM oblika CS M20

Št. art.: 131290 M20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: DIN 376
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M20
Prevleka neprevlečeni
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E PM
Standard DIN 376
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2 6H
Oblika prisekanega dela CS
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 2,5 mm
Celotna dolžina L 140 mm
⌀ držala Ds 16 mm
4-kotno držalo □ 12 mm
⌀ osnovne izvrtine 17,5 mm
⌀ navoja 20 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Število vpenjalnih utorov 4
Barvni prstan brez
Število rezil Z 4
Globine navoja 60 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 131290 M20
EAN/GTIN 4045197069566
Številka proizvajalca 131290 M20

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
15
Jeklo < 500 N/mm
P
18
Jeklo < 750 N/mm
P
18
Jeklo < 900 N/mm
P
18
Jeklo < 1100 N/mm
P
9
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Z lupilnim rezom.
(Oblika CS) prisekani del 2−3 korake navoja − z lupilnim rezom.

Prednosti:

Večja odpornost proti obrabi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico