Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap Oblika B DIN 371/376, neprevlečeni, M: M6

Št. art.: 131265 M6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
3.165 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M6
Prevleka neprevlečeni
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard DIN 371
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2 6H
Oblika prisekanega dela B
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri skoznji izvrtini
Smer rezanja desno
Korak navoja 1 mm
Celotna dolžina L 80 mm
⌀ držala Ds 6 mm
4-kotno držalo □ 4,9 mm
⌀ osnovne izvrtine 5 mm
⌀ navoja 6 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan brez
Serija CleverTap
Število rezil Z 3
Globine navoja 12 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 131265 M6
EAN/GTIN 4067263161530
Številka proizvajalca 131265 M6

Tabela aplikacije

Al
N
13
Al (kratki odrezki)
N
13
Jeklo < 500 N/mm
P
12
Jeklo < 750 N/mm
P
12
Jeklo < 900 N/mm
P
6
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Z lupilnim rezom.
HOLEX Clever Tap:
Stabilen navojni sveder za običajne standardne uporabe. Visokokakovostni rezalni material HSS-E in geometrija za jeklene materiale. Površina: bronasto kaljen navojni profil.
ISO 2 6H
HSS-E

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap Oblika B DIN 371/376, neprevlečeni, M: M6

Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap Oblika B DIN 371/376, neprevlečeni, M: M6

po ponudbi
Na zalogi
3.165 kosov na zalogi
10,75 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.652 kosov na zalogi
15,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
809 kosov na zalogi
19,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
402 kosov na zalogi
15,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
150 kosov na zalogi
21,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.146 kosov na zalogi
15,95 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število rezil Z 3 3 3 3 3 3
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan brez brez brez brez brez brez
Korak navoja 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm
⌀ osnovne izvrtine 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
Držalo Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9
Globine navoja 12 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico