{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M3 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 0,5 mm | |
Celotna dolžina L | 56 mm | |
⌀ držala Ds | 2,2 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 2,5 mm | |
⌀ navoja | 3 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 9 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 131200 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197069054 | |
Številka proizvajalca | 131200 M3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojni navojni svedri Oblika B DIN 376, neprevlečeni, M: M3
po ponudbi
Na zalogi
277 kosov na zalogi
18,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.090 kosov na zalogi
14,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
261 kosov na zalogi
15,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
188 kosov na zalogi
20,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
753 kosov na zalogi
15,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.188 kosov na zalogi
10,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo |
Kot profila | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj |
Celotna dolžina L | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Standard za navoje | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ osnovne izvrtine | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Smer rezanja | desni | desni | desni | desni | desni | desno |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri skoznji izvrtini |