STARCKE Abrazivni trakovi 542, 70 x 127 mm, neperforirani, zrnatost 320

Št. art.: 131139
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 50 Kosov
  • Koraki naročila: 50 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Zrnatost 320
Širina brusnega papirja 127 mm
Dolžina brusnega lista 70 mm
Vrsta izdelka Pahljačasti brus

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 131139
EAN/GTIN 4002748311390
Številka proizvajalca 131139
Proizvajalec Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Opis

Opis:

Abraziv s prožno podlago in posebno stearatno prevleko za visoko odstranjevanje materiala in dolgo življenjsko dobo. Vsestranska uporaba pri splošni obdelavi lesa in izdelavi pohištva. Primeren tudi za brušenje mazalnih kovin.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico