Strojni navojni svedri za stroje s sinhroniziranim pogonom vretena HSS-E-PM M10

Št. art.: 131125 M10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M10
Prevleka DLC
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E PM
Standard Tovarniški standard
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2X 6HX
Oblika prisekanega dela B
Držalo DIN 1835 B s h6
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 2,5 × D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 1,5 mm
Celotna dolžina L 100 mm
⌀ držala Ds 10 mm
4-kotno držalo □ 8 mm
⌀ osnovne izvrtine 8,5 mm
⌀ navoja 10 mm
Toleranca držala h6
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za sinhrono obdelavo
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan rumena
Število rezil Z 3
Globine navoja 25 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 131125 M10
EAN/GTIN 4045197648501
Številka proizvajalca 131125 M10

Tabela aplikacije

Al
N
30
Al (kratki odrezki)
N
30
Al > 10% Si
N
25
PMMA Akril
N
25
AFK Aramid
N
5
PA 66 GF30
N
15
PTFE CF25
N
25
Cu
N
55
CuZn
N
35
GFK
N
6
CFK
N
4
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Čvrsta izvedba z lupilnim rezom in držalom po DIN 1835-B. Specialna geometrija za uporabo na strojih s sinhroniziranim pogonom vretena. Vodenje navojnega svedra poteka prek sinhronskega vretena stroja.
Specialna prevleka DLC sp2 najnovejše generacije za optimalno življenjsko dobo.
Uporabljajte z emulzijo (maščobni delež najmanj 8 %).

Opomba:

Za uporabo vretena s sinhroniziranim pogonom zagotavlja GARANT- hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja art. 338100338121 z minimalno izravnavo dolžine (MLA).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico