12,5 mm (1/2″) ročica L.456 mm

Št. art.: 13100010
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 13100010
EAN/GTIN 4018754013142
Številka proizvajalca 13100010
L-število L60010 7578

Opis

Opis:

  • Delovni polmer 105 mm
  • DIN 3122/ISO 3315

Lastnosti:

  • Zunanji kvadratni pogon (palec): 1/2″
  • Dolžina [mm): 456 mm
  • Teža: 620 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico