Nosilec trna

Št. art.: 1310
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Garniture kavljev za luknjasto steno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1310
EAN/GTIN 4017976013107
Številka proizvajalca 1310
L-število L90080 277

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Ø 10 mm, dolžina 200 in 300 mm, nosilnost 10 kg.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 10
Barva: svetlo siva
Opomba: 10 Ø x 200 mm dolžine

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico