• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

STARCKE Abrazivni trakovi 542, 70 x 127 mm, neperforirani, zrnatost 80

Št. art.: 130989
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 50 Kosov
  • Koraki naročila: 50 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Zrnatost 80
Širina brusnega papirja 127 mm
Dolžina brusnega lista 70 mm
Vrsta izdelka Pahljačasti brus

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 130989
EAN/GTIN 4002748309892
Številka proizvajalca 130989
L-število L51880 394
Proizvajalec Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Opis

Opis:

Abraziv s prožno podlago in posebno stearatno prevleko za visoko odstranjevanje materiala in dolgo življenjsko dobo. Vsestranska uporaba pri splošni obdelavi lesa in izdelavi pohištva. Primeren tudi za brušenje mazalnih kovin.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico