Trapezni ročni navojni sveder, posamično Končno vrezilo TR14X3

Št. art.: 130790 TR14X3
Popust
304,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tr Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: TR
  • Kot profila: 30
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: Tovarniški standard
  • Kakovost: DIN 103 7H

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja 14
Prevleka neprevlečeni
Vrsta navoja TR
Kot profila 30 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard Tovarniški standard
Kakovost DIN 103 7H
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 1,5×D pri skoznji izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 3 mm
Celotna dolžina L 130 mm
⌀ držala Ds 10 mm
4-kotno držalo □ 8 mm
⌀ osnovne izvrtine 11,25 mm
Vrsta navojnega orodja Ročni navojni sveder
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan brez
Število rezil Z 3
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 130790 TR14X3
EAN/GTIN 4062406087814
Številka proizvajalca 130790 TR14X3

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Olje
 

Opis

Izvedba:

  • Predvrezilo z dolgim vodilnim čepom
  • Končno vrezilo, toleranca 7H

Opomba:

Orodje ni primerno za reverziranje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico