Trapezni ročni navojni sveder, posamično
  • Srednje vrezilo
, neprevlečeni, Tr: TR8X1,5

Št. art.: 130780 TR8X1,5
Popust
243,00 €
Cena velja do 24. nov. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tr Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: TR
  • Kot profila: 30
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: Tovarniški standard
  • Kakovost: DIN 103 7H

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja 8
Prevleka neprevlečeni
Vrsta navoja TR
Kot profila 30 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard Tovarniški standard
Kakovost DIN 103 7H
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 1,5×D pri skoznji izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 1,5 mm
Celotna dolžina L 80 mm
⌀ držala Ds 6 mm
4-kotno držalo □ 4,9 mm
⌀ osnovne izvrtine 6,6 mm
Vrsta navojnega orodja Ročni navojni sveder
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan brez
Število rezil Z 3
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 130780 TR8X1,5
EAN/GTIN 4062406086961
Številka proizvajalca 130780 TR8X1,5

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Olje
 

Opis

Izvedba:

  • Srednje vrezilo

Opomba:

Orodje ni primerno za reverziranje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico