Odprta škatla za shranjevanje

Št. art.: 1307
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Prosojne škatle

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1307
EAN/GTIN 4017976013077
Številka proizvajalca 1307
L-število L90080 307

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

D x Š x V = 300 x 230 x 150 mm.

Lastnosti:

Celotna dolžina (mm): 300
Celotna širina (mm): 230
Skupna višina (mm): 150
barva: modra
Opomba: D x Š x V = 300 x 230 x 150 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico