Material škatla

Št. art.: 1306
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Držalo za omarico

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1306
EAN/GTIN 4017976013060
Številka proizvajalca 1306
L-število L90080 54

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

D x Š x V = 250 x 150 x 80 mm, nosilnost 25 kg.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 25
Barva: svetlo siva
Opomba: D x Š x V = 250 x 150 x 80 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico