{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M6 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 352 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Oblika prisekanega dela | A; D; C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desno | |
Korak navoja | 1 mm | |
Celotna dolžina L | 50 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
4-kotno držalo □ | 4,9 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 5 mm | |
⌀ navoja | 6 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Ročni navojni sveder | |
Barvni prstan | brez | |
Globine navoja | 12 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 130400 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197066251 | |
Številka proizvajalca | 130400 M6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Garnitura ročnih navojnih svedrov, neprevlečeni, M: M6
po ponudbi
Na zalogi
72 kosov na zalogi
78,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.103 kosov na zalogi
27,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
213 kosov na zalogi
98,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi
59,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
567 kosov na zalogi
19,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
Velikost navoja | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Standard | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
Rezalni material | HSS E | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Kakovost | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Globine navoja | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 18 mm | 12 mm |
⌀ držala Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |