{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M12 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Norm | DIN 352 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Oblika prisekanega dela | A; D; C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desno | |
Korak navoja | 1,75 mm | |
Celotna dolžina L | 70 mm | |
⌀ držala Ds | 9 mm | |
4-kotno držalo □ | 7 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 10,2 mm | |
⌀ navoja | 12 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Ročni navojni sveder | |
Barvni prstan | brez | |
Globine navoja | 24 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 130200 M12 | |
EAN/GTIN | 4045197066169 | |
Številka proizvajalca | 130200 M12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Garnitura ročnih navojnih svedrov M12
po ponudbi
Na zalogi
368 kosov na zalogi
40,30 €
14,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.181 kosov na zalogi
58,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
191 kosov na zalogi
143,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
184,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi
40,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika prisekanega dela | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C |
Vrsta navojnega orodja | Ročni navojni sveder | Ročni navojni sveder | Ročni navojni sveder | Ročni navojni sveder | Ročni navojni svedri |
Kot profila | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Norm | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
4-kotno držalo □ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Kakovost | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini ;do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 3 × D pri zaprti izvrtini ;do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 3 × D pri zaprti izvrtini ;do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 3 × D pri zaprti izvrtini ;do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 3 × D pri zaprti izvrtini ;do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini |