Nosilec cevi

Št. art.: 1302
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1302
EAN/GTIN 4017976013022
Številka proizvajalca 1302
L-število L90080 303

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Dolžina 300 mm. 1303: Ø 27 mm, nosilnost 25 kg , 1302: Ø 22 mm, nosilnost 25 kg , 1312: Ø 16 mm, nosilnost 15 kg .

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 25
Barva: svetlo siva
Opomba: 22 Ø x 300 mm dolžine

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.