Ročni navojni svedri, posamično Predvrezilo, neprevlečeni, M: M22

Št. art.: 130160 M22
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
29 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 352
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M22
Prevleka neprevlečeni
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS
Standard DIN 352
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2 6H
Oblika prisekanega dela A
Držalo Cilindrično držalo s h9
Notranje hlajenje ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja desno
Korak navoja 2,5 mm
Celotna dolžina L 100 mm
⌀ držala Ds 18 mm
4-kotno držalo □ 14,5 mm
⌀ osnovne izvrtine 19,5 mm
⌀ navoja 22 mm
Vrsta navojnega orodja Ročni navojni sveder
Barvni prstan brez
Globine navoja 44 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 130160 M22
Kopiraj
EAN/GTIN 4045197065674
Kopiraj
Številka proizvajalca 130160 M22
Kopiraj
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
Al (kratki odrezki)
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
Al > 10% Si
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
Jeklo < 500 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
Jeklo < 750 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
Jeklo < 900 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
GG(G)
primerno za / [m/min]
K
Koda ISO:
Uni
primerno za / [m/min]
 
Olje
primerno za / [m/min]
 
suho
primerno za / [m/min]
 

Opis

Izvedba:

Vel. M2,3 in M2,6 s starim profilom DIN.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico: Tukaj navedite številko artikla ali kodo artikla.
Vaša kontaktna oseba

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico