1/2″ QR podaljšek za vtičnico L.130mm

Št. art.: 13011505
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
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 13011505
EAN/GTIN 4018754324651
Številka proizvajalca 13011505
L-število L60010 7552

Opis

Opis:

  • Z vdolbino za hitro menjavo QR gumba
  • DIN 3123 / ISO 3316
  • Z zaklepom žoge
  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.

Lastnosti:

  • Zlitina: Kromirano legirano jeklo, kromirano
  • d: 23 mm
  • Zunanji kvadratni pogon (palec): 1/2″
  • Gr.: 5
  • Dolžina [mm): 130 mm
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 1/2″
  • Teža: 187 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico