Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto in skoznjo izvrtino 2.1/16-16

Št. art.: 130056 2.1/16-16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: UNS-LH
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS
  • Standard za navoje: ASME B1.1
  • Kakovost: 1B; 2B; 2B + 0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost navoja 2.1/16-16 UNS LH
    Prevleka TiN
    Vrsta navoja UNS-LH
    Kot profila 60 stopinj
    Rezalni material HSS
    Standard za navoje ASME B1.1
    Kakovost 1B; 2B; 2B + 0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
    Oblika prisekanega dela C
    Držalo Cilindrično držalo s h9
    z notranjim hlajenjem ne
    Uporaba pri načinu vrtanja do 1,5×D pri zaprti in skoznji izvrtini
    Smer rezanja leve
    Korak navoja 1,588 mm
    Korakov na colo 16
    ⌀ navoja 52,387 mm
    Celotna dolžina L 140 mm
    ⌀ držala Ds 40 mm
    4-kotno držalo □ 32 mm
    ⌀ osnovne izvrtine 51 mm
    Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
    Število vpenjalnih utorov 6
    Barvni prstan brez
    Število rezil Z 6
    Globine navoja 78,58 mm
    Vrsta izdelka Navojni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 130056 2.1/16-16
    EAN/GTIN 4062406000127
    Številka proizvajalca 130056 2.1/16-16

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    23
    Al
    N
    22
    Al (kratki odrezki)
    N
    23
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    18
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    18
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    15
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    9
    INOX < 900 N/mm²
    M
    6
    INOX > 900 N/mm²
    M
    5
    GGG
    K
    10
    CuZn
    N
    23
    Uni
     
    Olje
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Opomba:

    Dobavni rok: 49 dni
    Minimalna količina naročanja: kos 1
    Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico