{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | 4.3/8-16 UN | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | UN | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Standard za navoje | ASME B1.1 | |
Kakovost | 1B; 2B; 2B + 0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 1,5×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desne | |
Korak navoja | 1,588 mm | |
Korakov na colo | 16 | |
⌀ navoja | 111,1 mm | |
Celotna dolžina L | 180 mm | |
⌀ držala Ds | 56 mm | |
4-kotno držalo □ | 44 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 109,6 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 12 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 12 | |
Globine navoja | 166,7 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 130050 4.3/8-16 | |
EAN/GTIN | 4062406053116 | |
Številka proizvajalca | 130050 4.3/8-16 |