{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | 7/16-14 UNC | |
Prevleka | TiN | |
Vrsta navoja | UNC | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Standard za navoje | ASME B1.1 | |
Kakovost | 1B; 2B; 2B + 0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desne | |
Korak navoja | 1,814 mm | |
Korakov na colo | 14 | |
⌀ navoja | 11,11 mm | |
Celotna dolžina L | 110 mm | |
⌀ držala Ds | 9 mm | |
4-kotno držalo □ | 7 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 9,3 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 33,33 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 130035 7/16-14 | |
EAN/GTIN | 4062406039325 | |
Številka proizvajalca | 130035 7/16-14 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojni navojni svedri za skoznjo izvrtino, TiN, Tip: 7/16-14
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
156,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
49,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
166,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
152,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
163,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
26,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika prisekanega dela | B | B | B | B | B | B |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | brez | brez |
Korakov na colo | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Korak navoja | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm |
Smer rezanja | desne | desni | leve | desne | leve | desno |
Kakovost | 1B; 2B; 2B + 0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 2B | 1B; 2B; 2B + 0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 1B; 2B; 2B + 0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 1B; 2B; 2B + 0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 2B |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 3×D pri skoznji izvrtini |