{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | 3/8-24 UNF LH | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | UNF-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Standard za navoje | ASME B1.1 | |
Kakovost | 1B; 2B; 2B + 0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | leve | |
Korak navoja | 1,058 mm | |
Korakov na colo | 24 | |
⌀ navoja | 9,525 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
4-kotno držalo □ | 8 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 8,5 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 28,59 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 130031 3/8-24 | |
EAN/GTIN | 4062406036973 | |
Številka proizvajalca | 130031 3/8-24 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Levi navoj, strojni navojni sveder za skoznjo izvrtino 3/8-24
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
122,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
50,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
42,40 €
18,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
114,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
22,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | brez |
Kot profila | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Celotna dolžina L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
⌀ osnovne izvrtine | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Norm | DIN 371 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 371 | DIN 374 |
4-kotno držalo □ | 8 | 5,5 | 5,5 | 8 | 7 |