Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino M2,5X0,45

Št. art.: 130015 M2,5X0,45
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 kos
  • Koraki naročila: 25 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

MF Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: MF
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M2,5×0,45
Prevleka TiN
Vrsta navoja MF
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard DIN 371
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Oblika prisekanega dela C
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja desne
Korak navoja 0,45 mm
Celotna dolžina L 50 mm
⌀ držala Ds 2,8 mm
4-kotno držalo □ 2,1 mm
⌀ osnovne izvrtine 2,05 mm
⌀ navoja 2,5 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan brez
Število rezil Z 3
Globine navoja 6,25 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 130015 M2,5X0,45
EAN/GTIN 4062406018382
Številka proizvajalca 130015 M2,5X0,45

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
23
Al
N
22
Al (kratki odrezki)
N
23
Jeklo < 500 N/mm
P
18
Jeklo < 750 N/mm
P
18
Jeklo < 900 N/mm
P
15
Jeklo < 1100 N/mm
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Opomba:

Dobavni rok: 91 dni
Minimalna količina naročanja: kosov 25
Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico