{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M12×1,5 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | MF-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | leve | |
Korak navoja | 1,5 mm | |
Celotna dolžina L | 110 mm | |
⌀ držala Ds | 9 mm | |
4-kotno držalo □ | 7 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 10,5 mm | |
⌀ navoja | 12 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 36 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 130001 M12X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406000974 | |
Številka proizvajalca | 130001 M12X1,5 |