Klešče za električne inštalacije

Št. art.: 13 82 200
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
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 13 82 200
EAN/GTIN 4003773075080
Številka proizvajalca 13 82 200
L-število L70010 1261

Opis

Opis:

  • 6 funkcij v enem paru klešč
  • Večnamenske klešče za električno napeljavo
  • za oprijemanje ravnega in okroglega materiala, upogibanje, razrezovanje, rezanje kablov, odstranjevanje trakov in stiskanje konic žic
  • gladke oprijemalne površine na konici za oprijemanje posameznih žic brez poškodb
  • profilirane oprijemalne površine in odprtina za gorilnik za oprijemanje ravnega in okroglega materiala
  • Izrazit zunanji rob na oprijemnih površinah za delo na podometnih škatlah in odstranjevanje napuščev
  • Odprtine za odrezovanje za vodnike 0,75-1,5 mm² in 2,5 mm²
  • Gnezdo za stiskanje žičnih navojev 0,5 - 2,5 mm²
  • Kabelske škarje z natančnimi rezalnimi robovi (induktivno kaljene) za Cu in Al kable do 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
  • Tanka zasnova za dobro dostopnost
  • vijačni spoj: natančno gibanje klešč brez zračnosti

Lastnosti:

  • Rezalna vrednost Cu-kabel, pleteni: Ø 15 mm
  • Rezalna vrednost Cu-kabel, pleten: 50mm²
  • Vrednosti odstranjevanja za posamezne žice: 0,75 - 1,5 mm² / 2,5 mm²
  • Kapaciteta kvadratnega milimetra: 0,5 - 2,5 mm²
  • AWG: 1 / 0
  • črno atramentirane
  • z večkomponentno prevleko
  • polirane

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico