Pritrditev StriX z rezalnikom za odstranjevanje kablov.

Št. art.: 13 66 180 T
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 13 66 180 T
EAN/GTIN 4003773081906
Številka proizvajalca 13 66 180 T
L-število L70010 1669

Opis

Opis:

  • Klešče za odstranjevanje izolacije s kabelskimi škarjami - dve nepogrešljivi orodji za električne inštalacije v enih kleščah
  • Vgrajene kabelske škarje za čisto rezanje Cu in Al kablov brez zmečkanin
  • Rezili dodatno induktivno kaljeni, trdota rezil pribl. 57 HRC
  • Univerzalna nastavitev rezil za odstranjevanje s pomočjo vijaka z ročajem
  • Tanka zasnova za dobro dostopnost
  • Odstranjevanje polnih, pletenih in fino pletenih vodnikov s plastično ali gumijasto izolacijo do prečnega preseka vodnika Ø 5 mm ali 10 mm²
  • Optični pripomoček za orientacijo pri odstranjevanju običajnih dolžin (11 mm in 16 mm) zaradi razporeditve v čeljusti
  • Klešče z vgrajenim izoliranim pritrdilnim ušescem za pritrditev zaščitne ograje

Lastnosti:

  • Rezalna vrednost Cu-kabel, pleten: 50mm²
  • Rezalna vrednost Cu-kabel, pleteni: Ø 15 mm
  • Kvadratni milimeter vrednosti odstranjevanja: 10,0 mm²
  • Vrednosti odstranjevanja (premer): Ø 5,0 mm
  • AWG: 8
  • Zaščita pred padcem: da
  • Preizkus VDE: da
  • kromirani
  • izoliran z večkomponentnimi tulci, testiranimi po VDE; z vgrajenim izoliranim pritrdilnim ušescem za pritrditev naprave za zaščito pred padcem
  • Privezana orodja

Standard:

IEC 60900

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico