Klešče za odstranjevanje izolacije

Št. art.: 13 46 165
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Rezalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 13 46 165
    EAN/GTIN 4003773079699
    Številka proizvajalca 13 46 165
    L-število L70010 1622

    Opis

    Opis:

    • Večnamenski - rezanje, odstranjevanje in odstranjevanje z enim parom klešč
    • za časovno varčno odstranjevanje in odstranjevanje kablov z okroglim plaščem in kablov za mokre prostore (npr. kablov NYM)
    • lažji dostop, zlasti pri globokih podometnih škatlah, zaradi tanke oblike glave in optimalno nagnjenega rezalnega roba kabelske ovojnice
    • enostavno odstranjevanje brez poškodb zaradi okroglega rezalnega roba z omejitvijo globine
    • univerzalna uporaba: natančne luknje za odstranjevanje izolacije za vodnike 0,75 - 1,5 in 2,5 mm²
    • s stranskimi rezalniki za rezanje vodnikov, žic, majhnih vijakov in žebljev
    • vsi rezalni robovi so dodatno induktivno kaljeni na približno 61 HRC: za visoko odpornost proti obrabi
    • 30 % lažji od primerljivih klešč

    Lastnosti:

    • Rezalne vrednosti srednje trde žice (premer): Ø 3,2 mm
    • Rezalne vrednosti trde žice (premer): Ø 2,2 mm
    • Vrednosti odstranjevanja (premer): 8 - 13 mm
    • Kvadratni milimetri vrednosti odstranjevanja: 0,75 - 1,5 mm² / 2,5 mm²
    • Preizkus VDE: da
    • kromirani
    • izolirani z večkomponentnimi tuljavami, preizkušeni z VDE
    • Rezalni rob s poševnim robom

    Standard:

    IEC 60900

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico