Kolešček FlexxTower Ø 125 mm

Št. art.: 12973
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Rola

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 12973
EAN/GTIN 4031405947764
Številka proizvajalca 012973
L-število L90110 1213

Opis

Opis:

  • Primerno za FlexxxTower in FlexxxTower SG
  • Uvod v centrično obremenitev
  • Z vretenom za nastavitev višine

Lastnosti:

  • Širina: 105 mm
  • Višina: 465 mm
  • Dolžina: 250 mm
  • Material: Plastika, pocinkano jeklo
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
  • Premer valja: 125 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico