Laboratorijski rezalni disk 200x3x32mm A 60 N4 B2 PREMIUM jeklo/HSS

Št. art.: 12970
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 12970
EAN/GTIN 9003170129701
Številka proizvajalca 12970
L-število L50140 743

Opis

Opis:

VRHUNSKE laboratorijske rezalne plošče so kot nalašč za suho rezanje jekel in laboratorijskih vzorcev HSS na stacionarnih rezalnih strojih in avtomatskih brusilnikih žag. Najvišje vrednosti zmogljivosti z znatno zmanjšano obrabo orodja odlikujejo ta izdelek, ki jasno optimizira vaše procese v smislu gospodarnosti in učinkovitosti.

Lastnosti:

  • Oblika: 41 N STRAIGHT rezalna plošča
  • Velikost zrnja: 60
  • Vs/max: 50 m/s.
  • Ustreznost materiala: HSS, jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: A 60 N4 B2
  • dimenzija (D x G x v): 200 x 3 x 32 mm
  • Premer: 200 mm
  • Debelina: 3 mm
  • Izvrtina: 32 mm
  • Orodje za: Stacionarni rezalni stroji

Prednosti:

  • Najvišja zmogljivost z znatno manjšo obrabo orodja

Uporaba:

  • Za uporabo na jeklu in HSS
  • Za suho rezanje na stacionarnih strojih in avtomatskih brusilnikih žag

Priporočilo:

  • Med strojno obdelavo pritrdite napravo obdelovanec in plošče ne izpostavljajte stranskemu obremenitvi
  • Maks. Upoštevajte največjo delovno hitrost 63 m/s.

Posebnosti:
  • Najvišje vrednosti zmogljivosti
  • Najnižja obraba orodja
  • #NV

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico