Platforma FlexxTower z loputo

Št. art.: 12931
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Pribor za lestve

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 12931
    EAN/GTIN 4031405129313
    Številka proizvajalca 012931

    Opis

    Opis:

    • Primerno za FlexxxTower in FlexxxTower SG
    • Velikost platforme: 1200 x 600 mm

    Lastnosti:

    • Širina: 639 mm
    • Višina: 101 mm
    • Dolžina: 1342 mm
    • Material: Les, aluminij
    • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
    • Širina platforme: 600 mm
    • Dolžina ploščadi: 1200 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico