FlexxxTower vreteno stopalo

Št. art.: 12908
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Številka izdelka 12908
    EAN/GTIN 4031405129085
    Številka proizvajalca 012908

    Opis

    Opis:

    • Primerno za FlexxxTower in FlexxxTower SG
    • Po višini nastavljivo vreteno z osnovno ploščo
    • Območje nastavitve 300 mm

    Lastnosti:

    • Širina: 110 mm
    • Višina: 505 mm
    • Dolžina: 138 mm
    • Material: Pocinkano jeklo
    • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
    • Razpon nastavitve: 300 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico