Vpenjalni okvir FlexxTower

Št. art.: 12905
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 12905
EAN/GTIN 4031405129054
Številka proizvajalca 012905
L-število L90110 973

Opis

Opis:

  • Primerno za FlexxxTower in FlexxxTower SG
  • Višina: 1.000 mm

Lastnosti:

  • Širina: 725 mm
  • Višina: 1000 mm
  • Dolžina: 1121 mm
  • Material: Aluminij
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico