Merilnik globine, zamenljivi vložki, 0-12″, 4″ baza

Št. art.: 129-150
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka Globinski mikrometer

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 129-150
EAN/GTIN 4946368016733
Številka proizvajalca 129-150
L-število L40010 9494

Opis

Opis:

Globinomer z zamenljivimi paličnimi vložki vam ponuja naslednje prednosti: Ø 4 mm zamenljivi palični vložki z nalepljeno merilno površino ponujajo veliko merilno območje v korakih po 25 mm zaklepna naprava zaskočnica zaskočnica zagotavlja stalno merilno silo

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0 - 12
Stopnjevanje: 0,001″
Lestvica: Lestvica bobna in tulca satenasto kromirana, ⌀ 18 mm
Merilna sila: 5-10
Inč/Metrični: Inč
Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenim ključem št. 301.336, 04GAA274, notranji 6-kotnik ključem št. 202.863

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico