Merilnik globine, zamenljivi vložki, 0-75 mm, podstavek 63 mm

Št. art.: 129-110
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
    Merilno orodje analog
    Vrsta izdelka Globinski mikrometer

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 129-110
    EAN/GTIN 4946368016337
    Številka proizvajalca 129-110
    L-število L40010 1899

    Opis

    Opis:

    Globinomer z zamenljivimi paličnimi vložki vam ponuja naslednje prednosti: Ø 4 mm zamenljivi palični vložki z nalepljeno merilno površino ponujajo veliko merilno območje v korakih po 25 mm zaklepna naprava zaskočnica zaskočnica zagotavlja stalno merilno silo

    Lastnosti:

    Digitalno/analogno: Analogni
    Merilno območje: 0 - 75
    Stopnjevanje: 0,01 mm
    Lestvica: Lestvica bobna in tulca satenasto kromirana, ⌀ 18 mm
    Merilna sila: 5-10
    Inč/metrični: metrični
    Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenim ključem št. 301.336, 04GAA274, notranji 6-kotnik ključem št. 202.863

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico