Merilnik globine, karbidne ploščice, 0-25 mm, podstavek 101 mm

Št. art.: 128-104
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
    Merilno orodje analog
    Vrsta izdelka Globinski mikrometer

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 128-104
    EAN/GTIN 4946368016276
    Številka proizvajalca 128-104
    L-število L40010 8743

    Opis

    Opis:

    Globinomer vam ponuja naslednje prednosti: Ø 4 mm merilne ploščice Ráčica zagotavlja stalno merilno silo Zaklepna naprava Merilne ploščice s karbidnimi konicami

    Lastnosti:

    Digitalno/analogno: Analogni
    Merilno območje: 0 - 25
    Stopnjevanje: 0,01 mm
    Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ± 3 µm
    Lestvica: Lestvica bobna in tulca satenasto kromirana, ⌀ 18 mm
    Merilna sila: 5-10
    Inč/metrični: metrični
    Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenim ključem 301.336

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico